Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロケーティング・ブッシュ、スリング用/樹脂への取り付け用/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
寸法(mm)
(公称)9.6
質量(g)
5
温度範囲(℃)
-50~150
寸法D1(mm)
11.2
寸法d1(mm)
9.6
寸法d2(mm)
12.65
二面幅(mm)
5
寸法l1(mm)
1
寸法l3(mm)
9.2
寸法d4(mm)
10.7
寸法l2(mm)
12.1
寸法l4(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45463724
22330.0310
¥
1,966
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください