Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロケーティング・ブッシュ、スリング用/木部への取り付け用、360°回転仕様/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
仕様
スリング用:22330.0110 / .0120
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
寸法(mm)
(公称)9.6
質量(g)
8.5
温度範囲(℃)
-50~150
寸法D1(mm)
13.5
寸法D2(mm)
4.9
寸法d1(mm)
9.6
寸法d2(mm)
13.5
寸法d3(mm)
4.9
寸法l1(mm)
1
寸法l3(mm)
9.65
寸法l2(mm)
12.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D2
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45463733
22330.0315
¥
2,321
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください