曜日別特売

リフティング・ピン、セルフ・ロッキング

リフティング・ピン、セルフ・ロッキング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。

最高温度(℃)250材質ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理内容量1個
注意
ご使用の際には、ピンとワークの遊び(x)、ワークの重量、穴の寸法が適切であることを確認してください。ご使用方法が不適切な場合には、ワークが落下し重大な事故が発生する可能性があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法l6(mm)
寸法l7(mm)
寸法l8(mm)
寸法l9(mm)
寸法x(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546837822350.06736072024.5302519.736.55232.63656114261.5~25
32,992
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
4546838722350.06756662024.5302519.736.55232.63656114261.5~30
33,650
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553824722350.060121889.3521.59.858.7525.73627304987.521.51.5~5
17,963
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553825622350.060222089.3521.59.858.7525.73627304987.521.51.5~10
17,963
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553826522350.060422389.3521.59.858.7525.73627304987.521.51.5~15
17,963
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553827422350.060622689.3521.59.858.7525.73627304987.521.51.5~15
17,963
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553828322350.06112188.39.6521.510.058.7525.73627304987.521.51.5~5
18,083
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553829922350.06122198.39.6521.510.058.7525.73627304987.521.51.5~10
18,083
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553830822350.06142238.39.6521.510.058.7525.73627304987.521.51.5~15
18,083
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553831722350.06162288.39.6521.510.058.7525.73627304987.521.51.5~15
18,083
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553832622350.06212261011.721.512.210.225.73627304987.521.51.5~10
18,682
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
4553833522350.06232381011.721.512.210.225.73627304987.521.51.5~10
18,682
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553834422350.06252441011.721.512.210.225.73627304987.521.51.5~10
18,682
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553835322350.06272521011.721.512.210.225.73627304987.521.51.5~10
18,682
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553836922350.06312381214.221.514.71125.73627304987.521.51.5~10
20,253
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553837822350.06332431214.221.514.71125.73627304987.521.51.5~15
20,253
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553838722350.06352511214.221.514.71125.73627304987.521.51.5~15
20,253
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553839622350.06372681214.221.514.71125.73627304987.521.51.5~15
20,253
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553840522350.06413121618.62519.215.13144.527304992.821.51.5~15
22,499
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553841422350.06433531618.62519.215.13144.527304992.821.51.5~35
22,499
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553842322350.06453881618.62519.215.13144.527304992.821.51.5~40
22,499
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553843922350.065125113.816.221.516.71325.73627304987.521.51.5~15
20,957
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553844822350.065327913.816.221.516.71325.73627304987.521.51.5~35
20,957
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553845722350.065530913.816.221.516.71325.73627304987.521.51.5~35
20,957
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする