Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部/POM、白
材質
ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45472237
22590.0106
6
5
約 14
2.5
20
¥
2,435
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
14日以内出荷
返品不可
45472246
22590.0108
13
7
約 18
4
25
¥
2,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472255
22590.0110
26
9
約 22
5
32
¥
3,668
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472264
22590.0112
40
11
約 26
6
40
¥
5,045
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472273
22590.0116
75
13.5
約 32
7
50
¥
6,667
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472289
22590.0120
150
17
約 42
8
60
¥
8,842
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472298
22590.0124
184
19
約 45
9.5
60
¥
11,841
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください