曜日別特売

レべリング・パッド/パッドとボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

レべリング・パッド/パッドとボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547230722590.0206155約 142.520
2,680
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4547231622590.0208337約 18425
3,099
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4547232522590.0210669約 22532
4,087
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4547233422590.021211211約 26640
5,319
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4547234322590.021622013.5約 32750
8,288
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4547235922590.022041317約 42860
10,429
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4547236822590.022446219約 459.560
13,607
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする