曜日別特売

レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部とオネジ/POM、白

レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部とオネジ/POM、白 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547249922590.0510カウンター・ナット:ステンレス鋼A2/ISO4032、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白20約 142.520
4,591
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547250822590.0522カウンター・ナット:ステンレス鋼A2/ISO4032、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白46約 18425
5,045
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547251722590.0538カウンター・ナット:ステンレス鋼A2,DIN934、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白92約 22532
6,522
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547252622590.0542カウンター・ナット:ステンレス鋼A2,DIN934、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白118約 22532
7,754
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547253522590.0552カウンター・ナット:ステンレス鋼A2,DIN934、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白139約 26640
7,804
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547254422590.0556カウンター・ナット:ステンレス鋼A2,DIN934、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白173約 26640
8,972
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547255322590.0568カウンター・ナット:ステンレス鋼A2/ISO4032、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白264約 32750
10,399
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
4547256922590.0572カウンター・ナット:ステンレス鋼A2/ISO4032、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白393約 32750
12,814
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547257822590.0582カウンター・ナット:ステンレス鋼A2/ISO4032、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白463約 42860
13,981
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547258722590.0588カウンター・ナット:ステンレス鋼A2/ISO4032、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白664約 42860
16,885
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547259622590.0595カウンター・ナット:ステンレス鋼A2/ISO4032、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白662約 459.560
17,175
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547260522590.0598カウンター・ナット:ステンレス鋼A2/ISO4032、ボルト付ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白960約 459.560
21,246
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする