Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス製パッドとボール部
材質
ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45472736
22590.0706
79
5
約 14
6.5
6.6
¥
5,793
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472745
22590.0708
130
7
約 18
8.5
6.6
¥
6,183
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472754
22590.0710
250
9
約 22
11.5
9
¥
7,330
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472763
22590.0712
326
11
約 26
12.5
9
¥
9,261
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472779
22590.0716
427
13.5
約 32
13.5
9
¥
13,103
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472788
22590.0720
718
17
約 42
16.5
9
¥
21,067
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472797
22590.0724
1304
19
約 45
20.5
11
¥
27,813
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください