Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ファルクラムねじ/鋼
材質
本体:熱処理鋼/熱処理/黒染、ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
静耐荷重(kN)
寸法d2(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45472928
22591.0006
11
10
M6
16
5
M12
¥
3,329
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472937
22591.0008
24
18
M8
20
7
M16
¥
4,007
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472946
22591.0010
87
35
M10
30
9
M24
¥
5,015
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472955
22591.0012
82
35
M12
30
11
M24
¥
6,781
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472964
22591.0016
165
45
M16
36
13.5
M30×2
¥
9,975
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください