Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
グリッパー丸形・角形、歯付ハードメタル・インサート付/丸型
材質
本体:工具鋼/黒染、歯形インサート:硬質合金プレート/ろう付け
寸法h2(mm)
4.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
5
6
8
9
14
17
23
27
36
43
寸法d3(mm)
選択してください
7.9
9.5
12.7
15.9
19
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法h3(mm)
寸法d3(mm)
寸法d2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45473025
22620.0010
5
2.3
4.5
7.9
M5
¥
6,228
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473034
22620.0012
6
2.3
6
7.9
M5
¥
6,442
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473043
22620.0020
8
3
4.5
9.5
M5
¥
5,744
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473059
22620.0022
9
3
6
9.5
M5
¥
6,018
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473068
22620.0060
14
3
4.5
12.7
M6
¥
6,327
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473077
22620.0062
17
3
6
12.7
M6
¥
6,522
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473086
22620.0080
23
3
4.5
15.9
M6
¥
8,193
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473095
22620.0082
27
3
6
15.9
M6
¥
8,518
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473104
22620.0100
36
3
4.5
19
M6
¥
13,687
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473113
22620.0102
43
3
6
19
M6
¥
14,096
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください