Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
フィート、オネジ付DIN6320
材質
熱処理鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
寸法s(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45474644
22640.0061
8
11.5
11
10
10
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474653
22640.0062
13
11.5
11
10
20
¥
455
¥
439
¥
483
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474669
22640.0081
19
15
13
13
15
¥
504
¥
489
¥
538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474678
22640.0082
35
15
13
13
30
¥
624
¥
609
¥
670
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474687
22640.0101
41
19.6
16
17
20
¥
814
¥
759
¥
835
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474696
22640.0102
81
19.6
16
17
40
¥
1,043
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474705
22640.0121
70
21.9
20
19
25
¥
1,233
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474714
22640.0122
129
21.9
20
19
50
¥
1,737
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください