Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
台座ピン、セレーションまたはポイント付/浸炭焼入れ、セレーション付メネジ付
材質(本体)
快削鋼/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45474809
22680.0142
14
10
15
9
13
¥
2,206
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474818
22680.0144
20
10
15
9
13
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474827
22680.0164
31
13
19.6
12.5
17
¥
2,465
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474836
22680.0166
40
13
19.6
12.5
17
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474845
22680.0168
60
13
19.6
12.5
17
¥
2,760
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474854
22680.0184
33
15
21.9
13
19
¥
2,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474863
22680.0186
44
15
21.9
13
19
¥
2,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474879
22680.0188
69
15
21.9
13
19
¥
2,855
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください