曜日別特売

レスト・ボタン/オネジ付、セレーション付

レスト・ボタン/オネジ付、セレーション付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
質量(g)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547540522690.0201382225.22260
4,282
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547541422690.0202542225.22260
4,282
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547542322690.0221201719.41718
4,107
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
4547543922690.0231271921.91932
4,202
4,098
4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547544822690.0232391921.91932
4,202
4,098
4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547545722690.0242106303330140
10,184
9,398
10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547546622690.0243136303330140
10,464
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547547522690.0252210364036290
13,817
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547548422690.0253253364036290
14,126
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547549322690.0262297414641498
15,034
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547550922690.0263353414641498
15,668
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547551822690.0264410414641498
16,302
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
93:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする