曜日別特売

レスト・ボタン/メネジ付、平面公差l1=±0.01

レスト・ボタン/メネジ付、平面公差l1=±0.01 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547552722690.030152102225.222
3,748
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547553622690.030265152225.222
3,828
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547554522690.030379182225.222
3,927
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547555422690.0304111182225.222
4,187
4,098
4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547556322690.0305142182225.222
4,366
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547557922690.03212561719.417
3,588
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547558822690.032342121719.417
3,683
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547559722690.033340101921.919
3,828
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547560622690.033561151921.919
3,992
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547561522690.033785151921.919
4,172
4,098
4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547562422690.034314020303330
9,975
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547563322690.034525724303330
10,998
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547564922690.035327926364036
15,229
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547565822690.035543138364036
16,736
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547566722690.036334126414641
16,346
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547567622690.036553038414641
18,766
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3851:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする