Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
レスト・ボタン/メネジ付、球面
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全16種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
24
38
41
50
60
62
76
84
109
136
141
252
272
340
423
530
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45475685
22690.0401
50
10
25.2
22
82
¥
3,214
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475694
22690.0402
62
15
25.2
22
82
¥
3,244
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475703
22690.0403
76
18
25.2
22
82
¥
3,473
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475719
22690.0404
109
18
25.2
22
82
¥
3,813
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475728
22690.0405
141
18
25.2
22
82
¥
3,877
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475737
22690.0421
24
6
19.4
17
25
¥
2,954
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475746
22690.0423
41
12
19.4
17
25
¥
3,004
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475755
22690.0433
38
10
21.9
19
46
¥
3,214
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475764
22690.0435
60
15
21.9
19
46
¥
3,344
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475773
22690.0437
84
15
21.9
19
46
¥
3,473
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475789
22690.0443
136
20
33
30
206
¥
7,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475798
22690.0445
252
24
33
30
206
¥
7,590
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475807
22690.0453
272
26
40
36
407
¥
9,556
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475816
22690.0455
423
38
40
36
407
¥
10,529
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475825
22690.0463
340
26
46
41
698
¥
10,299
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475834
22690.0465
530
38
46
41
698
¥
12,260
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください