曜日別特売

台座ピン、高さ調整型/着座面:球面

台座ピン、高さ調整型/着座面:球面 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質台座ピン:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10.9/黒染/台座面高周波焼入れ、ナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8(DIN4035)/黒染RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
質量(g)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法e(mm)
二面幅(mm)
寸法l3(mm)
寸法d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547600822690.06066.811.51019M6
1,917
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547601722690.06081514.51321M8
1,946
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547602622690.06103119.61725.5M10
2,141
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547603522690.06124721.91929.7M12
2,256
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547604422690.06169927.72434M16
7,395
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547605322690.062017934.63037M20
8,727
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547606922690.062429441.63640M24
11,452
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1216:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする