Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
台座ピン、高さ調整型/着座面:セレーション付
材質
台座ピン:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10.9/黒染/台座面高周波焼入れ、ナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8(DIN4035)/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
6.7
15
32
49
100
177
296
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法e(mm)
二面幅(mm)
寸法l3(mm)
寸法d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45476078
22690.0626
6.7
11.5
10
19
M6
¥
3,603
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476087
22690.0628
15
14.5
13
21
M8
¥
3,653
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476096
22690.0630
32
19.6
17
25.5
M10
¥
3,877
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476105
22690.0632
49
21.9
19
29.7
M12
¥
3,942
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476114
22690.0636
100
27.7
24
34
M16
¥
9,296
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476123
22690.0640
177
34.6
30
37
M20
¥
12,085
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476139
22690.0644
296
41.6
36
40
M24
¥
13,817
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください