Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド付ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション無し/熱処理鋼、1200±100N/mm2
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全21種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
6.1
7.7
10
13
17
23
24
31
38
44
52
80
92
118
153
181
255
304
325
430
535
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45476148
22700.0062
6.1
10
3.2
5
6
¥
2,321
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476157
22700.0064
7.7
10
3.2
5
6
¥
2,336
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476166
22700.0066
10
10
3.2
5
6
¥
2,336
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476175
22700.0082
13
13
4.5
6
8
¥
2,525
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476184
22700.0084
17
13
4.5
6
8
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476193
22700.0086
23
13
4.5
6
8
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476209
22700.0102
24
16
6
8
10
¥
2,665
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476218
22700.0104
31
16
6
8
10
¥
2,705
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476227
22700.0106
44
16
6
8
10
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476236
22700.0122
38
18
7.2
10
12
¥
3,174
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476245
22700.0124
52
18
7.2
10
12
¥
3,199
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476254
22700.0126
80
18
7.2
10
12
¥
3,254
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476263
22700.0162
92
24
10.7
14
16
¥
4,052
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476279
22700.0164
118
24
10.7
14
16
¥
4,117
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476288
22700.0166
153
24
10.7
14
16
¥
4,242
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476297
22700.0172
181
30
13.5
17
20
¥
5,958
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476306
22700.0174
255
30
13.5
17
20
¥
6,163
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476315
22700.0176
304
30
13.5
17
20
¥
6,257
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476324
22700.0182
325
36
15.8
19
24
¥
8,318
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476333
22700.0184
430
36
15.8
19
24
¥
8,812
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476349
22700.0186
535
36
15.8
19
24
¥
9,126
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください