Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド付ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全18種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
13
17
23
24
31
39
43
52
80
94
119
154
181
251
298
325
427
535
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45476358
22700.0192
13
13
4.5
6
8
¥
4,436
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476367
22700.0194
17
13
4.5
6
8
¥
4,461
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476376
22700.0196
23
13
4.5
6
8
¥
4,476
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476385
22700.0202
24
16
6
8
10
¥
5,175
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476394
22700.0204
31
16
6
8
10
¥
5,190
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476403
22700.0206
43
16
6
8
10
¥
5,205
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476419
22700.0222
39
18
7.2
10
12
¥
5,644
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476428
22700.0224
52
18
7.2
10
12
¥
5,709
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476437
22700.0226
80
18
7.2
10
12
¥
5,778
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476446
22700.0262
94
24
10.7
14
16
¥
6,577
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476455
22700.0264
119
24
10.7
14
16
¥
6,632
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476464
22700.0266
154
24
10.7
14
16
¥
6,836
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476473
22700.0272
181
30
13.5
17
20
¥
8,193
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476489
22700.0274
251
30
13.5
17
20
¥
8,443
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476498
22700.0276
298
30
13.5
17
20
¥
8,717
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476507
22700.0282
325
36
15.8
19
24
¥
10,499
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476516
22700.0284
427
36
15.8
19
24
¥
11,487
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476525
22700.0286
535
36
15.8
19
24
¥
11,941
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください