Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド付ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション無し/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全15種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
6.1
7.7
10
13
17
23
24
31
38
44
52
80
92
118
153
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45476534
22700.0302
6.1
10
3.2
5
6
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476543
22700.0304
7.7
10
3.2
5
6
¥
2,555
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476559
22700.0306
10
10
3.2
5
6
¥
2,555
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476568
22700.0312
13
13
4.5
6
8
¥
2,884
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476577
22700.0314
17
13
4.5
6
8
¥
2,899
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476586
22700.0316
23
13
4.5
6
8
¥
2,899
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476595
22700.0322
24
16
6
8
10
¥
3,159
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476604
22700.0324
31
16
6
8
10
¥
3,184
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476613
22700.0326
44
16
6
8
10
¥
3,199
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476629
22700.0332
38
18
7.2
10
12
¥
3,952
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476638
22700.0334
52
18
7.2
10
12
¥
3,982
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476647
22700.0336
80
18
7.2
10
12
¥
4,062
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476656
22700.0342
92
24
10.7
14
16
¥
5,614
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476665
22700.0344
118
24
10.7
14
16
¥
5,763
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476674
22700.0346
153
24
10.7
14
16
¥
6,108
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください