Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション無し/熱処理鋼、1200±100N/mm2
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
ボール(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45476683
22700.0563
1.6
3.2
3
4
12
¥
1,812
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476699
22700.0564
2.3
3.2
3
4
16
¥
1,827
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476708
22700.0565
2.9
3.2
3
4
20
¥
1,857
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476717
22700.0566
3.8
3.2
3
4
25
¥
1,867
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476726
22700.0583
3.7
4.5
4
5.5
16
¥
2,031
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476735
22700.0584
5.1
4.5
4
5.5
20
¥
2,046
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476744
22700.0585
6.5
4.5
4
5.5
25
¥
2,046
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476753
22700.0586
8.1
4.5
4
5.5
30
¥
2,076
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476769
22700.0603
7.6
6
5
7
20
¥
2,306
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476778
22700.0604
10
6
5
7
25
¥
2,321
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476787
22700.0606
15
6
5
7
35
¥
2,336
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476796
22700.0608
17
6
5
7
40
¥
2,361
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476805
22700.0622
11
7.2
6
8.5
20
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476814
22700.0624
18
7.2
6
8.5
30
¥
2,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476823
22700.0626
24
7.2
6
8.5
40
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476839
22700.0628
32
7.2
6
8.5
50
¥
2,735
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476848
22700.0664
38
10.7
8
12
35
¥
3,513
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476857
22700.0666
60
10.7
8
12
50
¥
3,558
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476866
22700.0672
52
13.5
10
15
30
¥
5,270
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476875
22700.0674
70
13.5
10
15
40
¥
5,299
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476884
22700.0675
90
13.5
10
15
50
¥
5,379
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476893
22700.0676
111
13.5
10
15
60
¥
5,394
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476909
22700.0682
86
15.8
12
18
35
¥
6,946
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476918
22700.0684
125
15.8
12
18
50
¥
7,016
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45476927
22700.0686
216
15.8
12
18
80
¥
7,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください