曜日別特売

セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2

セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
質量(g)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
ボール(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547693622700.06933.74.545.516
3,763
3,698
4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547694522700.06944.94.545.520
3,763
3,698
4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547695422700.06956.64.545.525
3,778
3,698
4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547696322700.069684.545.530
3,788
3,698
4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547697922700.07037.565720
4,791
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547698822700.07049.965725
4,820
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547699722700.07061565735
4,830
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547700622700.07081765740
4,845
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547701522700.0722117.268.520
5,190
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547702422700.0724187.268.530
5,215
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547703322700.0726247.268.540
5,260
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547704922700.0728327.268.550
5,284
5,098
5,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547705822700.07643810.781235
6,053
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547706722700.07666010.781250
6,093
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547707622700.07725113.5101530
7,385
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547708522700.07746913.5101540
7,520
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547709422700.07759013.5101550
7,575
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547710322700.077611013.5101560
7,714
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547711922700.07828415.8121835
8,797
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547712822700.078412815.8121850
9,057
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547713722700.078621515.8121880
9,581
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする