Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45477329
22710.0062
6.2
10
5
20.8
6
¥
704
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477338
22710.0064
8
10
5
30.8
6
¥
714
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477347
22710.0066
10
10
5
40.8
6
¥
724
¥
719
¥
791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477356
22710.0082
13
13
6
21.2
8
¥
824
¥
819
¥
901
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477365
22710.0084
17
13
6
36.2
8
¥
849
¥
839
¥
923
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477374
22710.0086
24
13
6
51.2
8
¥
874
¥
869
¥
956
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477383
22710.0102
24
16
8
26.7
10
¥
1,013
¥
989
¥
1,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477399
22710.0104
31
16
8
41.7
10
¥
1,043
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477408
22710.0106
44
16
8
61.7
10
¥
1,118
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477417
22710.0122
38
18
10
32
12
¥
1,263
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477426
22710.0124
52
18
10
52
12
¥
1,323
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477435
22710.0126
79
18
10
82
12
¥
1,457
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477444
22710.0162
94
24
14
43.3
16
¥
1,692
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477453
22710.0164
119
24
14
63.3
16
¥
1,842
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477469
22710.0166
156
24
14
83.3
16
¥
2,021
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477478
22710.0202
183
30
17
54.2
20
¥
3,144
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477487
22710.0204
254
30
17
84.2
20
¥
3,363
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477496
22710.0206
307
30
17
104.2
20
¥
3,623
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477505
22710.0242
331
36
19
64.7
24
¥
5,409
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477514
22710.0244
430
36
19
94.7
24
¥
6,467
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477523
22710.0246
537
36
19
124.7
24
¥
6,891
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください