Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/熱処理鋼、1200±100N/mm2
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45477539
22710.0562
6.1
10
3.2
5
6
¥
968
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45477548
22710.0564
7.6
10
3.2
5
6
¥
983
¥
939
¥
1,033
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477557
22710.0566
10
10
3.2
5
6
¥
998
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477566
22710.0582
13
13
4.5
6
8
¥
1,138
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477575
22710.0584
17
13
4.5
6
8
¥
1,173
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477584
22710.0586
23
13
4.5
6
8
¥
1,213
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477593
22710.0602
24
16
6
8
10
¥
1,348
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477609
22710.0604
31
16
6
8
10
¥
1,388
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477618
22710.0606
44
16
6
8
10
¥
1,442
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477627
22710.0622
38
18
7.2
10
12
¥
1,867
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477636
22710.0624
52
18
7.2
10
12
¥
1,936
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477645
22710.0626
79
18
7.2
10
12
¥
2,086
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477654
22710.0662
92
24
10.7
14
16
¥
2,635
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477663
22710.0664
120
24
10.7
14
16
¥
2,855
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477679
22710.0666
155
24
10.7
14
16
¥
3,034
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477688
22710.0702
182
30
13.5
17
20
¥
4,955
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477697
22710.0704
255
30
13.5
17
20
¥
5,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477706
22710.0706
305
30
13.5
17
20
¥
5,449
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477715
22710.0742
325
36
15.8
19
24
¥
7,465
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477724
22710.0744
422
36
15.8
19
24
¥
8,428
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477733
22710.0746
534
36
15.8
19
24
¥
8,907
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください