曜日別特売

セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全15種類を絞り込む
質量(g)
二面幅(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547774922710.07526.210520.86
1,038
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547775822710.0754810530.86
1,053
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547776722710.07561010540.86
1,063
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547777622710.07621313621.28
1,198
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547778522710.07641713636.28
1,328
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547779422710.07662413651.28
1,497
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547780322710.07722416826.710
1,592
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547781922710.07743116841.710
1,692
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547782822710.07764416861.710
1,857
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547783722710.07823818103212
2,086
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547784622710.07845218105212
2,351
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547785522710.07867918108212
2,580
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547786422710.079294241443.316
3,583
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547787322710.0794119241463.316
3,763
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547788922710.0796156241483.316
4,187
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1234:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする