Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:平面/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全15種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
6.1
7.6
10
13
17
23
24
31
38
44
52
79
92
120
155
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45477898
22710.0832
6.1
10
3.2
5
6
¥
1,592
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477907
22710.0834
7.6
10
3.2
5
6
¥
1,592
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477916
22710.0836
10
10
3.2
5
6
¥
1,607
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477925
22710.0842
13
13
4.5
6
8
¥
1,966
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477934
22710.0844
17
13
4.5
6
8
¥
2,076
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477943
22710.0846
23
13
4.5
6
8
¥
2,281
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477959
22710.0852
24
16
6
8
10
¥
2,391
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477968
22710.0854
31
16
6
8
10
¥
2,525
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477977
22710.0856
44
16
6
8
10
¥
2,665
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477986
22710.0862
38
18
7.2
10
12
¥
3,174
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45477995
22710.0864
52
18
7.2
10
12
¥
3,433
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478004
22710.0866
79
18
7.2
10
12
¥
3,678
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478013
22710.0872
92
24
10.7
14
16
¥
5,449
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478029
22710.0874
120
24
10.7
14
16
¥
5,574
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478038
22710.0876
155
24
10.7
14
16
¥
5,928
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください