Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全18種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
12
17
23
24
31
39
44
53
79
92
118
155
180
254
303
324
427
536
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45478047
22710.0892
12
13
4.5
6
8
¥
3,982
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478056
22710.0894
17
13
4.5
6
8
¥
4,022
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478065
22710.0896
23
13
4.5
6
8
¥
4,092
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478074
22710.0902
24
16
6
8
10
¥
4,611
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478083
22710.0904
31
16
6
8
10
¥
4,656
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478099
22710.0906
44
16
6
8
10
¥
4,666
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478108
22710.0922
39
18
7.2
10
12
¥
5,160
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478117
22710.0924
53
18
7.2
10
12
¥
5,175
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478126
22710.0926
79
18
7.2
10
12
¥
5,215
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478135
22710.0962
92
24
10.7
14
16
¥
5,983
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478144
22710.0964
118
24
10.7
14
16
¥
6,093
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478153
22710.0966
155
24
10.7
14
16
¥
6,257
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478169
22710.0972
180
30
13.5
17
20
¥
7,824
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478178
22710.0974
254
30
13.5
17
20
¥
8,014
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478187
22710.0976
303
30
13.5
17
20
¥
8,358
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478196
22710.0982
324
36
15.8
19
24
¥
10,279
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478205
22710.0984
427
36
15.8
19
24
¥
11,282
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45478214
22710.0986
536
36
15.8
19
24
¥
11,721
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください