曜日別特売

セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2

セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全49種類を絞り込む
質量(g)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
ボール(mm)
静耐荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547822322720.00320.151.551.52.5
694
679
747(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547823922720.00330.221.57.51.52.5
699
679
747(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547824822720.00340.331.5101.52.5
704
679
747(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547825722720.00420.54262.53.5
544
519
571(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547826622720.00430.61282.53.5
539
509
560(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547827522720.00440.82102.53.5
539
509
560(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547828422720.00450.692122.53.5
539
509
560(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547829322720.00461.22162.53.5
539
509
560(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547830922720.00520.82.5834.5
504
479
527(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547831822720.00531.062.51034.5
504
479
527(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547832722720.00541.32.51234.5
504
479
527(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547833622720.00551.532.51634.5
529
519
571(税込)
当日出荷
4547834522720.00562.22.52034.5
529
519
571(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547835422720.00582.82.52534.5
529
519
571(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547836322720.00621.53310.849
504
479
527(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547837922720.00631.86312.849
504
479
527(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547838822720.00642.5316.849
504
479
527(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547839722720.00653.3320.849
529
519
571(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547840622720.00664325.849
529
519
571(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547841522720.00812.6411.25.515
504
479
527(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547842422720.00823413.25.515
504
479
527(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547843322720.00834.2417.25.515
504
479
527(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547844922720.00845.4421.25.515
504
479
527(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547845822720.00856.9426.25.515
529
519
571(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547846722720.00868.4431.25.515
529
519
571(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547847622720.01014.8513.7720
589
569
626(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547848522720.01026.2517.7720
589
569
626(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547849422720.01038.1521.7720
609
589
648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547850322720.010411526.7720
609
589
648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547851922720.010513531.7720
634
619
681(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547852822720.010615536.7720
634
619
681(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547853722720.010815541.7720
634
619
681(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547854622720.01219.36188.530
659
649
714(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547855522720.0122116228.530
659
649
714(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547856422720.0123156278.530
729
689
758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547857322720.0124186328.530
729
689
758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547858922720.0126256428.530
804
759
835(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547859822720.012832.56528.530
809
759
835(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547860722720.016122823.31260
1,168
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547861622720.016227828.31260
1,168
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547862522720.016440838.31260
1,228
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547863422720.016662853.31260
1,303
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547864322720.0202521034.21590
2,610
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547865922720.0204721044.21590
2,665
2,598
2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547866822720.0205931054.21590
2,665
2,598
2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547867722720.02061151064.21590
2,939
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547868622720.0242871239.718120
3,803
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547869522720.02441291254.718120
4,172
4,098
4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547870422720.02462221284.718120
4,900
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
62:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする