曜日別特売

セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ボール:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全35種類を絞り込む
質量(g)
二面幅(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
ボール(mm)
静耐荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547871322720.02520.23262.50.3
699
659
725(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547872922720.02530.35282.50.3
684
649
714(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547873822720.02540.72102.50.3
684
649
714(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547874722720.02550.852122.50.3
684
649
714(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547875622720.02561.052162.50.3
684
649
714(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547876522720.02620.762.5830.5
654
629
692(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547877422720.02630.752.51030.5
654
629
692(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547878322720.02641.22.51230.5
654
629
692(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547879922720.02651.432.51630.5
659
629
692(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547880822720.02661.92.52030.5
659
629
692(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547881722720.02672.52.52530.5
659
629
692(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547882622720.02721.1310.840.9
729
689
758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547883522720.02731.43312.840.9
729
689
758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547884422720.02742.09316.840.9
729
689
758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547885322720.02752.74320.840.9
739
719
791(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547886922720.02763.8325.840.9
739
719
791(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547887822720.02811.92411.25.51.5
824
779
857(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547888722720.02822.4413.25.51.5
824
779
857(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547889622720.02833.6417.25.51.5
824
779
857(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547890522720.02844.6421.25.51.5
824
779
857(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547891422720.02856.3426.25.51.5
839
789
868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547892322720.02867.8431.25.51.5
839
789
868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547893922720.02913.5513.772
1,008
959
1,055(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547894822720.02924.8517.772
1,008
959
1,055(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547895722720.02936.8521.772
1,028
969
1,066(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547896622720.02949.4526.772
1,028
969
1,066(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547897522720.029512531.772
1,058
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547898422720.029614536.772
1,058
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547899322720.029717541.772
1,058
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547900922720.03016.86188.53
1,273
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547901822720.03029.26228.53
1,273
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547902722720.0303126278.53
1,273
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547903622720.0304166328.53
1,338
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547904522720.0306236428.53
1,403
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547905422720.0308306528.53
1,403
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
170:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする