Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2
材質
ボール:POM/白、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全35種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
0.23
0.35
0.7
0.75
0.76
0.85
1.05
1.1
1.2
1.43
1.9
1.92
2.09
2.4
2.5
2.74
3.5
3.6
3.8
4.6
4.8
6.3
6.8
7.8
9.2
9.4
12
14
16
17
23
30
二面幅(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
5
6
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
ボール(mm)
静耐荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45479063
22720.0342
0.23
2
6
2.5
0.3
¥
624
¥
609
¥
670
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479079
22720.0343
0.35
2
8
2.5
0.3
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479088
22720.0344
0.7
2
10
2.5
0.3
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479097
22720.0345
0.85
2
12
2.5
0.3
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479106
22720.0346
1.05
2
16
2.5
0.3
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479115
22720.0352
0.76
2.5
8
3
0.5
¥
589
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479124
22720.0353
0.75
2.5
10
3
0.5
¥
589
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479133
22720.0354
1.2
2.5
12
3
0.5
¥
589
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479149
22720.0355
1.43
2.5
16
3
0.5
¥
604
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479158
22720.0356
1.9
2.5
20
3
0.5
¥
604
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479167
22720.0358
2.5
2.5
25
3
0.5
¥
604
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479176
22720.0362
1.1
3
10.8
4
0.9
¥
589
¥
549
¥
604
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479185
22720.0363
1.43
3
12.8
4
0.9
¥
589
¥
549
¥
604
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479194
22720.0364
2.09
3
16.8
4
0.9
¥
589
¥
549
¥
604
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479203
22720.0365
2.74
3
20.8
4
0.9
¥
604
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479219
22720.0366
3.8
3
25.8
4
0.9
¥
604
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479228
22720.0381
1.92
4
11.2
5.5
1.5
¥
604
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479237
22720.0382
2.4
4
13.2
5.5
1.5
¥
604
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479246
22720.0383
3.6
4
17.2
5.5
1.5
¥
604
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479255
22720.0384
4.6
4
21.2
5.5
1.5
¥
604
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479264
22720.0385
6.3
4
26.2
5.5
1.5
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479273
22720.0386
7.8
4
31.2
5.5
1.5
¥
614
¥
599
¥
659
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479289
22720.0401
3.5
5
13.7
7
2
¥
694
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479298
22720.0402
4.8
5
17.7
7
2
¥
694
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479307
22720.0403
6.8
5
21.7
7
2
¥
714
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479316
22720.0404
9.4
5
26.7
7
2
¥
714
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479325
22720.0405
12
5
31.7
7
2
¥
739
¥
719
¥
791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479334
22720.0406
14
5
36.7
7
2
¥
739
¥
719
¥
791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479343
22720.0408
17
5
41.7
7
2
¥
739
¥
719
¥
791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479359
22720.0421
6.8
6
18
8.5
3
¥
854
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479368
22720.0422
9.2
6
22
8.5
3
¥
854
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479377
22720.0423
12
6
27
8.5
3
¥
854
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479386
22720.0424
16
6
32
8.5
3
¥
924
¥
879
¥
967
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479395
22720.0426
23
6
42
8.5
3
¥
988
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45479404
22720.0428
30
6
52
8.5
3
¥
988
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください