Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全42種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
0.15
0.22
0.33
0.54
0.61
0.69
0.8
1.06
1.2
1.3
1.53
1.86
2.2
2.5
2.6
2.8
3
3.3
4
4.2
4.8
5.4
6.2
6.9
8.1
8.4
9.3
11
13
15
18
22
25
27
32.5
40
62
二面幅(mm)
選択してください
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
寸法l1(mm)
選択してください
5
6
7.5
8
10
10.8
11.2
12
12.8
13.2
13.7
16
16.8
17.2
17.7
18
20
20.8
21.2
21.7
22
23.3
25
25.8
26.2
26.7
27
28.3
31.2
31.7
32
36.7
38.3
41.7
42
52
53.3
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
ボール(mm)
静耐荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45480375
22720.0747
0.15
1.5
5
1.5
2.5
¥
869
¥
829
¥
912
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480384
22720.0748
0.22
1.5
7.5
1.5
2.5
¥
874
¥
829
¥
912
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480393
22720.0749
0.33
1.5
10
1.5
2.5
¥
884
¥
849
¥
934
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480409
22720.0750
0.54
2
6
2.5
3.5
¥
759
¥
719
¥
791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480418
22720.0752
0.61
2
8
2.5
3.5
¥
754
¥
719
¥
791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480427
22720.0754
0.8
2
10
2.5
3.5
¥
759
¥
719
¥
791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480436
22720.0756
0.69
2
12
2.5
3.5
¥
759
¥
719
¥
791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480445
22720.0758
1.2
2
16
2.5
3.5
¥
779
¥
739
¥
813
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480454
22720.0760
0.8
2.5
8
3
4.5
¥
694
¥
659
¥
725
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480463
22720.0761
1.06
2.5
10
3
4.5
¥
694
¥
659
¥
725
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480479
22720.0762
1.3
2.5
12
3
4.5
¥
694
¥
659
¥
725
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480488
22720.0763
1.53
2.5
16
3
4.5
¥
709
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480497
22720.0764
2.2
2.5
20
3
4.5
¥
709
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480506
22720.0765
2.8
2.5
25
3
4.5
¥
709
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480515
22720.0770
1.53
3
10.8
4
9
¥
739
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480524
22720.0772
1.86
3
12.8
4
9
¥
739
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480533
22720.0774
2.5
3
16.8
4
9
¥
759
¥
719
¥
791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480549
22720.0775
3.3
3
20.8
4
9
¥
759
¥
719
¥
791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480558
22720.0776
4
3
25.8
4
9
¥
779
¥
739
¥
813
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480567
22720.0780
2.6
4
11.2
5.5
15
¥
834
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480576
22720.0782
3
4
13.2
5.5
15
¥
844
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480585
22720.0783
4.2
4
17.2
5.5
15
¥
844
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45480594
22720.0784
5.4
4
21.2
5.5
15
¥
849
¥
819
¥
901
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480603
22720.0785
6.9
4
26.2
5.5
15
¥
849
¥
819
¥
901
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480619
22720.0786
8.4
4
31.2
5.5
15
¥
864
¥
829
¥
912
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480628
22720.0790
4.8
5
13.7
7
20
¥
954
¥
909
¥
1,000
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480637
22720.0792
6.2
5
17.7
7
20
¥
973
¥
949
¥
1,044
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480646
22720.0793
8.1
5
21.7
7
20
¥
988
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480655
22720.0794
11
5
26.7
7
20
¥
1,018
¥
969
¥
1,066
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480664
22720.0795
13
5
31.7
7
20
¥
1,028
¥
969
¥
1,066
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480673
22720.0796
15
5
36.7
7
20
¥
1,033
¥
969
¥
1,066
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480689
22720.0798
15
5
41.7
7
20
¥
1,058
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480698
22720.0800
9.3
6
18
8.5
30
¥
1,168
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480707
22720.0802
11
6
22
8.5
30
¥
1,198
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480716
22720.0803
15
6
27
8.5
30
¥
1,218
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480725
22720.0804
18
6
32
8.5
30
¥
1,263
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480734
22720.0806
25
6
42
8.5
30
¥
1,343
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480743
22720.0808
32.5
6
52
8.5
30
¥
1,368
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480759
22720.0810
22
8
23.3
12
60
¥
2,116
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480768
22720.0812
27
8
28.3
12
60
¥
2,251
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480777
22720.0814
40
8
38.3
12
60
¥
2,336
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480786
22720.0816
62
8
53.3
12
60
¥
2,625
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください