Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/着座面:平面/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
ボール(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45480795
22720.0827
0.3
1.8
2
2.5
5.6
¥
1,188
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480804
22720.0828
0.4
1.8
2
2.5
7.6
¥
1,188
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480813
22720.0829
0.54
1.8
2
2.5
9.6
¥
1,193
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480829
22720.0830
0.91
1.8
2
2.5
11.6
¥
1,198
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480838
22720.0832
0.97
1.8
2
2.5
15.6
¥
1,208
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480847
22720.0833
0.62
2.2
2.5
3
7.5
¥
1,293
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480856
22720.0834
0.84
2.2
2.5
3
9.5
¥
1,293
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480865
22720.0835
1.1
2.2
2.5
3
11.5
¥
1,308
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480874
22720.0836
1.7
2.2
2.5
3
15.5
¥
1,308
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480883
22720.0837
2.2
2.2
2.5
3
19.5
¥
1,343
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480899
22720.0838
2.6
2.2
2.5
3
24.5
¥
1,343
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480908
22720.0840
1.5
3.2
3
4
10
¥
1,418
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480917
22720.0842
1.6
3.2
3
4
12
¥
1,428
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480926
22720.0844
2.5
3.2
3
4
16
¥
1,457
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480935
22720.0845
3.2
3.2
3
4
20
¥
1,482
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480944
22720.0846
3.8
3.2
3
4
25
¥
1,482
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480953
22720.0850
2.6
4.5
4
5.5
10
¥
1,677
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480969
22720.0852
2.9
4.5
4
5.5
12
¥
1,692
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480978
22720.0853
4
4.5
4
5.5
16
¥
1,692
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480987
22720.0854
5.3
4.5
4
5.5
20
¥
1,692
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480996
22720.0855
6.8
4.5
4
5.5
25
¥
1,692
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481005
22720.0856
8.4
4.5
4
5.5
30
¥
1,692
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481014
22720.0860
4.7
6
5
7
12
¥
1,912
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481023
22720.0862
6.1
6
5
7
16
¥
1,921
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481039
22720.0863
7.9
6
5
7
20
¥
1,936
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481048
22720.0864
10
6
5
7
25
¥
1,936
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481057
22720.0865
13
6
5
7
30
¥
1,966
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481066
22720.0866
15
6
5
7
35
¥
1,966
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481075
22720.0868
18
6
5
7
40
¥
2,006
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481084
22720.0870
9.1
7.2
6
8.5
16
¥
2,391
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481093
22720.0872
11
7.2
6
8.5
20
¥
2,405
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481109
22720.0873
14
7.2
6
8.5
25
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481118
22720.0874
18
7.2
6
8.5
30
¥
2,515
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481127
22720.0876
25
7.2
6
8.5
40
¥
2,555
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481136
22720.0878
32
7.2
6
8.5
50
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481145
22720.0880
21
10.7
8
12
20
¥
4,227
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481154
22720.0882
26
10.7
8
12
25
¥
4,242
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481163
22720.0884
39
10.7
8
12
35
¥
4,326
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481179
22720.0886
60
10.7
8
12
50
¥
4,406
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください