曜日別特売

セッティング・スクリュー、ヘッド無し細目ネジタイプ/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2

セッティング・スクリュー、ヘッド無し細目ネジタイプ/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250内容量1個
全9種類を絞り込む
質量(g)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
ボール(mm)
静耐荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548148622720.50500.72.5834.5
614
599
659(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548149522720.50521.22.51234.5
614
599
659(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548151322720.50611.8312.849
614
599
659(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548152922720.50622.4316.849
619
579
637(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548153822720.50633320.849
619
579
637(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548154722720.50643325.849
619
579
637(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548155622720.50702.6411.25.515
634
619
681(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548156522720.50735.4421.25.515
639
619
681(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548150422720.50601.3310.849
468
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2854:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする