Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド無し細目ネジタイプ/完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
0.7
1.2
1.3
1.8
2.4
2.6
3
5.4
二面幅(mm)
2.5
3
4
寸法l1(mm)
選択してください
8
10.8
11.2
12
12.8
16.8
20.8
21.2
25.8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
ボール(mm)
静耐荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45481669
22720.6050
0.7
2.5
8
3
4.5
¥
749
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45481678
22720.6052
1.2
2.5
12
3
4.5
¥
749
¥
739
¥
813
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481687
22720.6060
1.3
3
10.8
4
9
¥
799
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45481696
22720.6061
1.8
3
12.8
4
9
¥
799
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45481705
22720.6062
2.4
3
16.8
4
9
¥
824
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45481714
22720.6063
3
3
20.8
4
9
¥
824
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45481723
22720.6064
3
3
25.8
4
9
¥
844
¥
799
¥
879
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45481739
22720.6070
2.6
4
11.2
5.5
15
¥
899
¥
879
¥
967
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481748
22720.6073
5.4
4
21.2
5.5
15
¥
924
¥
889
¥
978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください