Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ベアリング鋼
材質
カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ボール(mm)
耐荷重(N)
寸法H(mm)
寸法d2(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45483473
22750.0104
42
15
500
1.5
31
20.5
5.5
1.5
¥
4,995
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45483489
22750.0108
144
22
1300
2
45
28.6
6
2
¥
6,487
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45483498
22750.0112
292
30
2500
2.5
55
37.5
8
2.5
¥
12,489
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください