曜日別特売

プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染

プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質パッド:POM/白、ねじ:スチール/黒染温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548378722760.02420.322約 7約 1
350
339
373(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548379622760.02430.422約 9約 1
355
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548380522760.02440.622約 11約 1
355
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548381422760.02450.722約 13約 1
355
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548382322760.0246122約 17約 1
355
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548383922760.02471.322約 21約 1
355
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548384822760.02520.732.5約 9約 1
350
339
373(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548385722760.02530.832.5約 11約 1
355
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548386622760.0254132.5約 13約 1
355
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548387522760.02551.232.5約 17約 1
410
409
450(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548388422760.0256232.5約 21約 1
355
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548389322760.02572.632.5約 26約 1
365
359
395(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548390922760.02621.23.53約 11.3約 1.3
355
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548391822760.02631.53.53約 13.3約 1.3
345
339
373(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548392722760.02642.23.53約 17.3約 1.3
345
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
4548393622760.02652.83.53約 21.3約 1.3
345
339
373(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548394522760.02663.83.53約 26.3約 1.3
375
369
406(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548395422760.02674.93.53約 33.3約 1.3
430
419
461(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548396322760.02686.33.53約 41.3約 1.3
440
429
472(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548397922760.02707.93.53約 51.3約 1.3
499
489
538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548398822760.02822.654約 13.6約 1.6
375
369
406(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548399722760.02833.654約 17.6約 1.6
375
369
406(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548400622760.0284554約 21.6約 1.6
380
369
406(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548401522760.02856.454約 26.6約 1.6
400
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548402422760.02868.554約 33.6約 1.6
445
439
483(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548403322760.02871154約 41.6約 1.6
519
509
560(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548404922760.02881454約 51.6約 1.6
594
579
637(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548405822760.02901854約 64.6約 1.6
679
669
736(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548406722760.03025.26.55約 17.9約 1.9
484
479
527(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548407622760.03037.16.55約 21.9約 1.9
504
499
549(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548408522760.03049.96.55約 26.9約 1.9
539
529
582(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548409422760.0305136.55約 33.9約 1.9
544
529
582(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548410322760.0306176.55約 41.9約 1.9
634
629
692(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548411922760.0307226.55約 51.9約 1.9
709
699
769(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548412822760.0308286.55約 64.9約 1.9
759
749
824(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548413722760.0310366.55約 81.9約 1.9
884
879
967(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548414622760.0322986約 22.1約 2.1
539
529
582(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548415522760.03231086約 27.1約 2.1
569
559
615(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548416422760.03241986約 34.1約 2.1
604
599
659(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548417322760.03252486約 42.1約 2.1
679
669
736(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548418922760.03263186約 52.1約 2.1
779
769
846(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548419822760.03274086約 65.1約 2.1
909
899
989(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548420722760.03305186約 82.1約 2.1
1,228
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548421622760.03326686約 102.1約 2.1
1,178
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
626:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする