曜日別特売

プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質パッド:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全34種類を絞り込む
質量(g)
二面幅(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548442622760.06420.322約 7約 1
789
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548443522760.06430.422約 9約 1
774
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548444422760.06440.622約 11約 1
774
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548445322760.06450.722約 13約 1
814
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548446922760.0646122約 17約 1
839
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548447822760.06520.732.5約 9約 1
794
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548448722760.06530.832.5約 11約 1
794
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548449622760.0654132.5約 13約 1
799
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548450522760.06551.232.5約 17約 1
829
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548451422760.0656232.5約 21約 1
854
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548452322760.06621.23.53約 11.3約 1.3
819
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548453922760.06631.53.53約 13.3約 1.3
829
809
890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548454822760.06642.23.53約 17.3約 1.3
849
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548455722760.06652.83.53約 21.3約 1.3
884
839
923(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548456622760.06663.83.53約 26.3約 1.3
924
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548457522760.06674.93.53約 33.3約 1.3
1,043
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548458422760.06822.654約 13.6約 1.6
884
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548459322760.06833.654約 17.6約 1.6
894
849
934(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548460922760.0684554約 21.6約 1.6
924
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548461822760.06856.454約 26.6約 1.6
1,013
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548462722760.06868.554約 33.6約 1.6
1,068
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548463622760.06871154約 41.6約 1.6
1,163
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548464522760.07025.26.55約 17.9約 1.9
1,168
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548465422760.07037.16.55約 21.9約 1.9
1,223
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548466322760.07049.96.55約 26.9約 1.9
1,218
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548467922760.0705136.55約 33.9約 1.9
1,263
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548468822760.0706176.55約 41.9約 1.9
1,462
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548469722760.0707226.55約 51.9約 1.9
1,522
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548470622760.0722986約 22.1約 2.1
1,522
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548471522760.07231086約 27.1約 2.1
1,707
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548472422760.07241986約 34.1約 2.1
1,612
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548473322760.07252486約 42.1約 2.1
1,867
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548474922760.07263186約 52.1約 2.1
1,882
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548475822760.07274086約 65.1約 2.1
2,046
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
863:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする