Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アイ・ボルト、DIN444、形状B強度クラス8.8精密タイプ
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒
形状
B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
寸法d3(mm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45485013
22980.0081
22
40
22
18
M8
¥
2,306
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45485029
22980.0084
28
60
22
18
M8
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45485038
22980.0103
38
50
26
20
M10
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45485047
22980.0106
50
75
26
20
M10
¥
2,595
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45485056
22980.0108
62
100
26
20
M10
¥
2,695
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45485065
22980.0122
70
60
30
25
M12
¥
2,465
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45485074
22980.0125
84
80
30
25
M12
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45485083
22980.0128
113
120
30
25
M12
¥
2,875
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45485099
22980.0163
153
80
38
32
M16
¥
3,114
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45485108
22980.0168
245
150
44
32
M16
¥
3,862
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください