Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全39種類を絞り込む
寸法a(mm)
選択してください
4.6
5.6
7.6
9.6
11.6
13.6
15.6
17.6
19.6
21.6
23.6
27.6
31.5
35.5
41.5
47.5
53.4
寸法e(mm)
選択してください
9
10
13
15
18
22
25
28
32
35
40
44
50
54
65
75
85
寸法h(mm)
選択してください
6.5
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40
44
52
60
70
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45485869
23010.0052
2.3
4.6
9
6.5
3
¥
340
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45485896
23010.0062
3.4
5.6
10
8
4
¥
355
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45485923
23010.0082
8.3
7.6
13
10
6
¥
370
¥
359
¥
395
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45485957
23010.0102
13
9.6
15
12
6
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45485975
23010.0104
14
9.6
15
12
6
¥
460
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486009
23010.0122
20
11.6
18
14
7
¥
420
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486027
23010.0124
23
11.6
18
14
7
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486054
23010.0142
34
13.6
22
16
8
¥
489
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486079
23010.0144
37
13.6
22
16
8
¥
574
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486088
23010.0145
41
13.6
22
16
8
¥
579
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486115
23010.0162
49
15.6
25
18
9
¥
614
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486133
23010.0164
54
15.6
25
18
9
¥
699
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45486149
23010.0165
59
15.6
25
18
9
¥
959
¥
929
¥
1,022
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486158
23010.0166
62
15.6
25
18
9
¥
959
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486185
23010.0182
68
17.6
28
20
10
¥
764
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486203
23010.0184
74
17.6
28
20
10
¥
919
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486219
23010.0185
80
17.6
28
20
10
¥
869
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486228
23010.0186
85
17.6
28
20
10
¥
1,153
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486237
23010.0187
89
17.6
28
20
10
¥
1,153
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486264
23010.0202
108
19.6
32
24
12
¥
1,203
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486289
23010.0204
116
19.6
32
24
12
¥
1,238
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486298
23010.0205
131
19.6
32
24
12
¥
1,388
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486325
23010.0222
149
21.6
35
28
14
¥
1,373
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486343
23010.0224
163
21.6
35
28
14
¥
1,747
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486359
23010.0225
189
21.6
35
28
14
¥
1,647
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486368
23010.0226
172
21.6
35
28
14
¥
1,787
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486395
23010.0242
221
23.6
40
32
16
¥
2,241
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486413
23010.0244
237
23.6
40
32
16
¥
2,525
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486429
23010.0246
262
23.6
40
32
16
¥
2,525
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486456
23010.0282
330
27.6
44
36
18
¥
2,625
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486465
23010.0283
333
27.6
44
36
18
¥
3,942
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486474
23010.0284
360
27.6
44
36
18
¥
3,503
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486483
23010.0286
375
27.6
44
36
18
¥
3,448
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486508
23010.0322
460
31.5
50
40
20
¥
7,645
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486535
23010.0362
585
35.5
54
44
22
¥
6,218
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486544
23010.0364
600
35.5
54
44
22
¥
6,687
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486578
23010.0422
1000
41.5
65
52
26
¥
12,559
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45486605
23010.0482
1500
47.5
75
60
30
¥
18,662
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486639
23010.0542
2100
53.4
85
70
34
¥
27,827
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください