曜日別特売
23010.0224 T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45486343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d
M18
質量(g)
163
注文コード
45486343
品番
23010.0224
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
質量(g)
163
寸法a(mm)
21.6
寸法e(mm)
35
寸法h(mm)
28
寸法k(mm)
14
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染
寸法d
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝幅(mm)
22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする