Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
T-ナット、DIN508すべり防止機構付
材質
バネ:ステンレス鋼、ボール:軸受鋼/焼入れ、Tナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法d
寸法e(mm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
寸法s(mm)
T溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45486763
23010.0811
12
9.6
M8
15
12
6
0.65
10
¥
1,567
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486779
23010.0813
20
11.6
M10
18
14
7
0.8
12
¥
1,677
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486788
23010.0815
33
13.6
M12
22
16
8
0.9
14
¥
1,912
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486797
23010.0819
67
17.6
M16
28
20
10
1
18
¥
2,296
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486806
23010.0823
148
21.6
M20
35
28
14
1.6
22
¥
3,064
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください