曜日別特売
23010.0819 T-ナット、DIN508すべり防止機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45486797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ナット、DIN508すべり防止機構付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
T溝幅(mm)18
内容量1個注文コード45486797品番23010.0819
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
質量(g)
67
寸法a(mm)
17.6
寸法d
M16
寸法e(mm)
28
寸法h(mm)
20
寸法k(mm)
10
寸法s(mm)
1
T溝幅(mm)
18
材質
バネ:ステンレス鋼、ボール:軸受鋼/焼入れ、Tナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする