曜日別特売

スイベル・ナット/小さな取付面

スイベル・ナット/小さな取付面 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
寸法m(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548937823080.0508131713約 14M8
1,857
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548938723080.0510242116約 17.5M10
1,976
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548939623080.0512382418約 21.5M12
2,296
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548940523080.0516753024約 28M16
3,528
3,398
3,738(税込)
当日出荷
4548941423080.05201433630約 35M20
5,464
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548942323080.05242614436約 42.5M24
7,465
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548943923080.05305575546約 56M30
11,417
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする