Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロケーティング・クランプ/偏心レバー付
材質
グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法b1(mm)
寸法d2
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法l6(mm)
寸法l7(mm)
寸法l8(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45495687
23230.0440
566
40
M6
29.8
14.9
16.9
60
19
3
8
50
96
17
28
¥
124,541
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45495696
23230.0450
1071
50
M8
34.8
17.4
19.4
75
24
4
10
63
145
21
34
¥
150,557
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください