曜日別特売

ボアクランプ・マンドレル、側面から操作

ボアクランプ・マンドレル、側面から操作 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:熱処理鋼質量(g)380取付穴(mm)50寸法h1(mm)41寸法h2(mm)22寸法h3(mm)17.5寸法d1(mm)28.7寸法d2(mm)17.8締付トルク(N・m)66寸法l1(mm)約 7寸法d5(mm)39.4RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20寸法d4M4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549749823340.0125
87,343
86,980
95,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする