曜日別特売

スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/0

スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/0 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/0 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク
寸法d1
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
寸法l(mm)
寸法d1
寸法d2(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
454994942B020.00330.063インチ3/86-320.046
764
749
824(税込)
18日以内出荷
返品不可
454995192B020.00380.052インチ7/168-360.07
764
749
824(税込)
18日以内出荷
返品不可
454995372B020.00420.078インチ17/321/4-200.119
564
549
604(税込)
18日以内出荷
返品不可
454995552B020.00480.11インチ5/83/8-160.186
599
569
626(税込)
11日以内出荷
返品不可
454995732B020.00520.215インチ1-1/165/8-110.31
1,348
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
454995982B020.00660.052インチ7/168-320.07
854
809
890(税込)
18日以内出荷
返品不可
454996162B020.00700.065インチ15/3210-320.093
734
689
758(税込)
18日以内出荷
返品不可
454996342B020.00760.084インチ37/645/16-180.135
684
669
736(税込)
18日以内出荷
返品不可
454996592B020.00800.151インチ3/41/2-130.248
1,128
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする