曜日別特売

スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/1

スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/1 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/1 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク
寸法d1
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
寸法l(mm)
寸法d1
寸法d2(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
454995032B020.00360.052インチ7/168-320.07
854
799
879(税込)
18日以内出荷
返品不可
454995282B020.00400.065インチ15/3210-320.093
704
669
736(税込)
18日以内出荷
返品不可
454995462B020.00460.084インチ37/645/16-180.135
599
569
626(税込)
18日以内出荷
返品不可
454995642B020.00500.151インチ3/41/2-130.248
939
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
454995892B020.00630.063インチ3/86-320.046
834
779
857(税込)
18日以内出荷
返品不可
454996072B020.00680.052インチ7/168-360.07
834
779
857(税込)
18日以内出荷
返品不可
454996252B020.00720.078インチ17/321/4-200.119
644
609
670(税込)
18日以内出荷
返品不可
454996432B020.00780.11インチ5/83/8-160.186
674
659
725(税込)
18日以内出荷
返品不可
454996682B020.00820.215インチ1-1/165/8-110.31
1,348
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする