Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/0
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22~482
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
寸法d1
寸法d2(inch)
寸法l(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45499677
2B020.0133
0.063インチ
6-32
0.046
3/8
¥
1,373
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499695
2B020.0138
0.052インチ
8-36
0.07
7/16
¥
1,008
¥
969
¥
1,066
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499713
2B020.0142
0.078インチ
1/4-20
0.119
17/32
¥
929
¥
879
¥
967
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499738
2B020.0148
0.11インチ
3/8-16
0.186
5/8
¥
1,118
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499756
2B020.0152
0.215インチ
5/8-11
0.31
1-1/16
¥
2,261
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499774
2B020.0166
0.052インチ
8-32
0.07
7/16
¥
1,248
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499799
2B020.0170
0.065インチ
10-32
0.093
15/32
¥
998
¥
969
¥
1,066
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499817
2B020.0176
0.084インチ
5/16-18
0.135
37/64
¥
1,118
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499835
2B020.0180
0.151インチ
1/2-13
0.248
3/4
¥
1,842
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください