曜日別特売

スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/1

スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/1 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/1 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
寸法d1
寸法d2(inch)
寸法l(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
454996862B020.01360.052インチ8-320.077/16
1,128
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
454997042B020.01400.065インチ10-320.09315/32
929
879
967(税込)
18日以内出荷
返品不可
454997292B020.01460.084インチ5/16-180.13537/64
1,038
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
454997472B020.01500.151インチ1/2-130.2483/4
1,587
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
454997652B020.01630.063インチ6-320.0463/8
1,492
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
454997832B020.01680.052インチ8-360.077/16
1,073
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
454998082B020.01720.078インチ1/4-200.11917/32
998
979
1,077(税込)
18日以内出荷
返品不可
454998262B020.01780.11インチ3/8-160.1865/8
1,193
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
454998442B020.01820.215インチ5/8-110.311-1/16
2,261
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする