曜日別特売

スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/1

スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/1 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:標準/1 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~194内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク
寸法d1
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
寸法d1
寸法d2(inch)
寸法l(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
454998692B020.02360.052インチ8-320.077/16
968
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
454998872B020.02400.065インチ10-320.09315/32
824
789
868(税込)
18日以内出荷
返品不可
454999052B020.02460.084インチ5/16-180.13537/64
719
689
758(税込)
18日以内出荷
返品不可
454999232B020.02500.151インチ1/2-130.2483/4
1,063
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
454999482B020.02630.063インチ6-320.0463/8
944
879
967(税込)
18日以内出荷
返品不可
454999662B020.02680.052インチ8-360.077/16
944
879
967(税込)
18日以内出荷
返品不可
454999842B020.02720.078インチ1/4-200.11917/32
764
709
780(税込)
18日以内出荷
返品不可
455000092B020.02780.11インチ3/8-160.1865/8
789
749
824(税込)
18日以内出荷
返品不可
455000272B020.02820.215インチ5/8-110.311-1/16
1,462
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする