Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/0
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22~194
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじ
寸法d1
寸法d2(inch)
寸法l(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45500036
2B020.0333
0.063インチ
2A-UNC
6-32
0.046
3/8
¥
1,487
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500054
2B020.0338
0.052インチ
2A-UNF
8-36
0.07
7/16
¥
1,128
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500079
2B020.0342
0.078インチ
2A-UNC
1/4-20
0.119
17/32
¥
1,048
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500097
2B020.0348
0.11インチ
2A-UNC
3/8-16
0.186
5/8
¥
1,218
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500115
2B020.0352
0.215インチ
2A-UNC
5/8-11
0.31
1-1/16
¥
2,381
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500133
2B020.0366
0.052インチ
2A-UNC
8-32
0.07
7/16
¥
1,363
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500158
2B020.0370
0.065インチ
2A-UNF
10-32
0.093
15/32
¥
1,118
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500176
2B020.0376
0.084インチ
2A-UNC
5/16-18
0.135
37/64
¥
1,218
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500194
2B020.0380
0.151インチ
2A-UNC
1/2-13
0.248
3/4
¥
1,961
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください